Panduit - PE2V Top Cap, 6" Width, 36" Depth, Black - PE2V0636TC

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de la partie supérieure - 152.4 mm

  • longueur - 709.3 mm

  • type de fixation - à visser

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056901414

Réf. Sonepar

00156690141

Réf. Fournisseur

PE2V0636TC

Marque

Panduit

largeur de la partie supérieure:

152.4 mm

longueur:

709.3 mm

type de fixation:

à visser

matériau:

acier

traitement de la surface:

autre

couleur:

autre

épaisseur de matériau:

173.7 mm

adapté à un caniveau de câble:

Non

adapté à un caniveau à grille:

Non

adapté à une échelle de câble:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

numéro RAL:

9005

PE2V Top Cap, 6" Width, 36" Depth, Black

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit