Panduit - PR2V/PE2V Adjustable End Panel, 45RU, 30 - P2VAEP2WH

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 2133 mm

  • type de fixation - à visser

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - autre

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056901162

Réf. Sonepar

00156690116

Réf. Fournisseur

P2VAEP2WH

Marque

Panduit

longueur:

2133 mm

type de fixation:

à visser

matériau:

acier

traitement de la surface:

autre

couleur:

blanc

épaisseur de matériau:

25 mm

adapté à un caniveau de câble:

Non

adapté à un caniveau à grille:

Non

adapté à une échelle de câble:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

numéro RAL:

9003

PR2V/PE2V Adjustable End Panel, 45RU, 30

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit