Panduit - Single-Sided End Panels for PR2VF Manage - PR2VFEP96WH

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de la partie supérieure - 248 mm

  • longueur - 2434 mm

  • type de fixation - à visser

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé en continu et revêtu

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056900929

Réf. Sonepar

00156690092

Réf. Fournisseur

PR2VFEP96WH

Marque

Panduit

largeur de la partie supérieure:

248 mm

longueur:

2434 mm

type de fixation:

à visser

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu et revêtu

couleur:

blanc

épaisseur de matériau:

1.52 mm

adapté à un caniveau de câble:

Non

adapté à un caniveau à grille:

Non

adapté à une échelle de câble:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

acier résistant à la rouille et aux acides

numéro RAL:

9003

Single-Sided End Panels for PR2VF Manage

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit