Panduit - Singlemode 8-Fiber Harness, LSZH, PanMPO - FH98LVLQ016M010

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Singlemode 8-Fiber Harness, LSZH, PanMPO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fibre - monomode 9/125

  • catégorie - OM2

  • type de conducteur - tube creux

  • nombre de fibres - 8

  • matériau de la gaine - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056889187

Réf. Sonepar

00156688918

Réf. Fournisseur

FH98LVLQ016M010

Marque

Panduit

type de fibre:

monomode 9/125

catégorie:

OM2

type de conducteur:

tube creux

nombre de fibres:

8

matériau de la gaine:

autre

nombre de fibre par conducteur:

8

avec protection contre les rongeurs:

Non

couleur de gaine:

jaune

serre cable:

Non

spécification du matériau gaine externe:

autre

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Non

câble radial avec blocage d'eau:

Non

câble sans métal:

Oui

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Dca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

résistant aux produits chimiques:

Non

résistant aux UV:

Non

diamètre externe approx.:

3 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

30 mm

résistance max. à la traction pendant l'installation:

0.22 kN

Convient pour une installation dans le sol:

Non

insufflable:

Non

géométrie du câble:

rond

poids:

90.01 kg/km

Singlemode 8-Fiber Harness, LSZH, PanMPO

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit