Panduit - Trapeze Bracket 18", BL , Panduit Wire B - PWBTB18BL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 45 mm
hauteur - 28.5 mm
longueur - 571 mm
modèle - autre
matériau - acier
Conditionnement
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056814981
Réf. Sonepar
00156681498
Réf. Fournisseur
PWBTB18BL
Marque
Panduit
largeur:
45 mm
hauteur:
28.5 mm
longueur:
571 mm
modèle:
autre
matériau:
acier
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
autre
Trapeze Bracket 18", BL , Panduit Wire B
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


