Panduit - Panduit wire Basket 12" Drop Out Kit, Bl - PWBDOKBL

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 115.3 mm

  • hauteur - 41.3 mm

  • longueur - 317.5 mm

  • modèle - autre

  • traitement de la surface - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056799554

Réf. Sonepar

00156679955

Réf. Fournisseur

PWBDOKBL

Marque

Panduit

largeur:

115.3 mm

hauteur:

41.3 mm

longueur:

317.5 mm

modèle:

autre

traitement de la surface:

autre

matériau:

acier

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

pays de fabrication:

CHINE

Panduit wire Basket 12" Drop Out Kit, Bl

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit