Non retournable

Panduit - Panduit wire Basket 12" Drop Out Kit, Wh - PWBDOKWH

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 115.3 mm

  • hauteur - 41.3 mm

  • longueur - 317.5 mm

  • modèle - autre

  • traitement de la surface - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056799578

Réf. Sonepar

00156679957

Réf. Fournisseur

PWBDOKWH

Marque

Panduit

largeur:

115.3 mm

hauteur:

41.3 mm

longueur:

317.5 mm

modèle:

autre

traitement de la surface:

autre

matériau:

acier

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

pays de fabrication:

CHINE

Panduit wire Basket 12" Drop Out Kit, Wh

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit