Panduit - Wire Basket 4" H x 24" W, Black Powdered - PWB4X24BL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 615.2 mm
hauteur - 127.1 mm
longueur - 3005.6 mm
matériau - acier
traitement de la surface - revêtement par poudre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056801660
Réf. Sonepar
00156680166
Réf. Fournisseur
PWB4X24BL
Marque
Panduit
largeur:
615.2 mm
hauteur:
127.1 mm
longueur:
3005.6 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
revêtement par poudre
perforation de montage dans le sol:
Non
épaisseur de matériau:
112.4 mm
avec partie supérieure:
Non
perforation latérale:
Non
gabarit de trous NATO:
Non
modèle:
sans connecteur
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
noir
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


