nouveau

Panduit - Wire Basket 6" H x 36" W, Zinc Plated - PWB6X36EZ

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Wire Basket 6" H x 36" W, Zinc Plated

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 920 mm

  • hauteur - 121.4 mm

  • modèle - sans connecteur

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

  • matériau - acier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056885714

Réf. Sonepar

00156688571

Réf. Fournisseur

PWB6X36EZ

Marque

Panduit

largeur:

920 mm

hauteur:

121.4 mm

modèle:

sans connecteur

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

matériau:

acier

couleur:

gris

longueur:

3005.6 mm

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

Wire Basket 6" H x 36" W, Zinc Plated

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit