Panduit - Panduit Wire Basket Bolted Style Splice, - PWBSPLBL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 28.7 mm
hauteur - 14.6 mm
longueur - 19.8 mm
modèle - autre
traitement de la surface - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056799530
Réf. Sonepar
00156679953
Réf. Fournisseur
PWBSPLBL
Marque
Panduit
largeur:
28.7 mm
hauteur:
14.6 mm
longueur:
19.8 mm
modèle:
autre
traitement de la surface:
autre
matériau:
acier
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
Panduit Wire Basket Bolted Style Splice,

Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


