nouveau

Panduit - Wire Basket Tamper Resistant Cover Reten - PWBCVRLCK4X36PG

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Wire Basket Tamper Resistant Cover Reten

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 45.0088 mm

  • hauteur - 126.949 mm

  • forme de profilé - autre

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

  • matériau - acier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0006130568984

Réf. Sonepar

00156056898

Réf. Fournisseur

PWBCVRLCK4X36PG

Marque

Panduit

largeur:

45.0088 mm

hauteur:

126.949 mm

forme de profilé:

autre

traitement de la surface:

galvanisé en continu

matériau:

acier

couleur:

gris

longueur:

1002.79 mm

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

poids:

2.49476 kg/m

Wire Basket Tamper Resistant Cover Reten

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit