nouveau

Panduit - Wire Basket Tamper Resistant Cover Reten - PWBCVRLCK2X12PG

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 45.0088 mm

  • hauteur - 76.1492 mm

  • forme de profilé - autre

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

  • matériau - acier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056898127

Réf. Sonepar

00156689812

Réf. Fournisseur

PWBCVRLCK2X12PG

Marque

Panduit

largeur:

45.0088 mm

hauteur:

76.1492 mm

forme de profilé:

autre

traitement de la surface:

galvanisé en continu

matériau:

acier

couleur:

gris

longueur:

393.192 mm

qualité du matériau:

autre

poids:

1.36078 kg/m

Wire Basket Tamper Resistant Cover Reten

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit