Panduit - Panduit Wire Basket Trapeze Support Brac - PWBTSBEZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 37.2 mm
hauteur - 16.6 mm
longueur - 47.6 mm
modèle - autre
traitement de la surface - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056799691
Réf. Sonepar
00156679969
Réf. Fournisseur
PWBTSBEZ
Marque
Panduit
largeur:
37.2 mm
hauteur:
16.6 mm
longueur:
47.6 mm
modèle:
autre
traitement de la surface:
autre
matériau:
acier
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
pays de fabrication:
CHINE
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


