Panduit - Panduit Wire Basket Vertical Wall Mount - PWBWMBVBL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 38.1 mm
hauteur - 8.1 mm
longueur - 42.8 mm
modèle - autre
traitement de la surface - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056799646
Réf. Sonepar
00156679964
Réf. Fournisseur
PWBWMBVBL
Marque
Panduit
largeur:
38.1 mm
hauteur:
8.1 mm
longueur:
42.8 mm
modèle:
autre
traitement de la surface:
autre
matériau:
acier
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


