Panduit - Panduit Wire Basket Wall Termination Bra - PWBWMWWH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 79.2 mm
hauteur - 53.8 mm
longueur - 157.7 mm
modèle - autre
traitement de la surface - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056799608
Réf. Sonepar
00156679960
Réf. Fournisseur
PWBWMWWH
Marque
Panduit
largeur:
79.2 mm
hauteur:
53.8 mm
longueur:
157.7 mm
modèle:
autre
traitement de la surface:
autre
matériau:
acier
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


