Panduit - PanView iQ Panel Manager - PVQ-PM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
application - autre
type de raccordement avant - autre
nombre de connecteurs avant - 4
nombre d'unités en hauteur (HE) - 0
couleur - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983089871
Réf. Sonepar
00156308987
Réf. Fournisseur
PVQ-PM
Marque
Panduit
application:
autre
type de raccordement avant:
autre
nombre de connecteurs avant:
4
nombre d'unités en hauteur (HE):
0
couleur:
autre
type de raccordement arrière:
sans
nombre de connecteurs arrière:
0
dimension de fixation:
autre
pays de fabrication:
ROUMANIE
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


