Panduit - PanZone Wall Mount Cabinet 12 RU Rear Ra - PZWMC12RR

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - PanZone Wall Mount Cabinet 12 RU Rear Ra

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • niveau de montage - avant et arrière

  • modèle - autre

  • finition de la barre profilée - en forme de L

  • nombre de portes - 0

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 12

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056315549

Réf. Sonepar

00156631554

Réf. Fournisseur

PZWMC12RR

Marque

Panduit

niveau de montage:

avant et arrière

modèle:

autre

finition de la barre profilée:

en forme de L

nombre de portes:

0

nombre d'unités en hauteur (HE):

12

largeur:

21 mm

hauteur:

536 mm

type d'aération:

sans

profondeur:

33 mm

dimension (modulaire):

autre

avec tôle de toit:

Non

avec mise à la terre:

Non

avec porte frontale:

Non

avec parois latérales:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

couleur:

noir

numéro RAL:

7016

pays de fabrication:

CHINE

PanZone Wall Mount Cabinet 12 RU Rear Ra

Les Atouts de l'article:

Le kit de rail arrière pour armoire à fixation murale PanZone® fournit un support supplémentaire pour les équipements réseau jusqu'à 68 cm de profondeur afin d'offrir la polyvalence nécessaire à une plus grande gamme d'applications. 12 U, 2 rails, noir

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit