Panduit - PanZone Wall Mount Cabinet 18 RU Rear Ra - PZWMC18RR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
niveau de montage - avant et arrière
modèle - autre
finition de la barre profilée - en forme de L
nombre de portes - 0
nombre d'unités en hauteur (HE) - 18
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056611078
Réf. Sonepar
00156661107
Réf. Fournisseur
PZWMC18RR
Marque
Panduit
niveau de montage:
avant et arrière
modèle:
autre
finition de la barre profilée:
en forme de L
nombre de portes:
0
nombre d'unités en hauteur (HE):
18
largeur:
21 mm
hauteur:
756 mm
type d'aération:
sans
profondeur:
33 mm
dimension (modulaire):
autre
avec tôle de toit:
Non
avec mise à la terre:
Non
avec porte frontale:
Non
avec parois latérales:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre
couleur:
noir
numéro RAL:
7016
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Le kit de rail arrière pour armoire à fixation murale PanZone® fournit un support supplémentaire pour les équipements réseau jusqu'à 68 cm de profondeur afin d'offrir la polyvalence nécessaire à une plus grande gamme d'applications. 18 U, 2 rails, noir
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


