Panduit - PanZone Wall Mount Cabinet with Perforat - PZWMC18P

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - PanZone Wall Mount Cabinet with Perforat

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • niveau de montage - cadre pivotant

  • modèle - avec cadre pivotant

  • finition de la barre profilée - en forme de L

  • nombre de portes - 1

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 18

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056611009

Réf. Sonepar

00156661100

Réf. Fournisseur

PZWMC18P

Marque

Panduit

niveau de montage:

cadre pivotant

modèle:

avec cadre pivotant

finition de la barre profilée:

en forme de L

nombre de portes:

1

nombre d'unités en hauteur (HE):

18

largeur:

635 mm

hauteur:

864 mm

type d'aération:

passif

profondeur:

635 mm

dimension (modulaire):

autre

capacité de charge max.:

136.08 kg

avec tôle de toit:

Oui

avec mise à la terre:

Oui

avec porte frontale:

Oui

avec parois latérales:

Oui

finition de la surface:

revêtement par poudre

couleur:

noir

numéro RAL:

7016

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

1

PanZone Wall Mount Cabinet with Perforat

Les Atouts de l'article:

L'armoire à fixation murale PanZone est dotée d'une porte perforée de 25 pouces de profondeur. Ses portes à charnière à l'avant et à l'arrière permettent un accès total à l'équipement réseau pour faciliter les déplacements, ajouts et modifications. Les panneaux latéraux amovibles permettent un accès au routage de câble. Le boîtier est conçu pour permettre un contrôle adapté de la température pour une utilisation avec différents équipements réseau. Le boîtier de 18 U présente une capacité de charge jusqu'à 136,08 kg et est de coloris noir.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit