Panduit - PanZone Wall Mount Cabinet with Perforat - PZWMC2630P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
niveau de montage - cadre pivotant
modèle - avec cadre pivotant
finition de la barre profilée - en forme de L
nombre de portes - 1
nombre d'unités en hauteur (HE) - 26
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056611061
Réf. Sonepar
00156661106
Réf. Fournisseur
PZWMC2630P
Marque
Panduit
niveau de montage:
cadre pivotant
modèle:
avec cadre pivotant
finition de la barre profilée:
en forme de L
nombre de portes:
1
nombre d'unités en hauteur (HE):
26
largeur:
635 mm
hauteur:
1224 mm
type d'aération:
passif
profondeur:
762 mm
dimension (modulaire):
autre
capacité de charge max.:
158.75 kg
avec tôle de toit:
Oui
avec mise à la terre:
Oui
avec porte frontale:
Oui
avec parois latérales:
Oui
finition de la surface:
revêtement par poudre
couleur:
noir
numéro RAL:
7016
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
1
Les Atouts de l'article:
L'armoire à fixation murale PanZone est dotée d'une porte perforée de 30 pouces de profondeur. Ses portes à charnière à l'avant et à l'arrière permettent un accès total à l'équipement réseau pour faciliter les déplacements, ajouts et modifications. Les panneaux latéraux amovibles permettent un accès au routage de câble. Le boîtier est conçu pour permettre un contrôle adapté de la température pour une utilisation avec différents équipements réseau. Le boîtier de 26 U présente une capacité de charge jusqu'à 158,76 kg et est de coloris noir.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


