Panduit - PanZone Wall Mount Cabinet with Windowed - PZWMC1230W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
niveau de montage - cadre pivotant
modèle - avec cadre pivotant
finition de la barre profilée - en forme de L
nombre de portes - 2
nombre d'unités en hauteur (HE) - 12
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056610972
Réf. Sonepar
00156661097
Réf. Fournisseur
PZWMC1230W
Marque
Panduit
niveau de montage:
cadre pivotant
modèle:
avec cadre pivotant
finition de la barre profilée:
en forme de L
nombre de portes:
2
nombre d'unités en hauteur (HE):
12
largeur:
635 mm
hauteur:
604.5 mm
type d'aération:
actif
profondeur:
762 mm
dimension (modulaire):
482,6 mm (19 pouces)
capacité de charge max.:
113.4 kg
avec tôle de toit:
Oui
avec mise à la terre:
Oui
avec porte frontale:
Oui
avec parois latérales:
Oui
matériau:
acier
finition de la surface:
revêtement par poudre
couleur:
noir
Les Atouts de l'article:
L'armoire à fixation murale PanZone™ est dotée d'une porte avec fenêtre de 762 mm de profondeur. Ses portes à charnière à l'avant et à l'arrière permettent un accès total à l'équipement réseau afin de faciliter les déplacements, ajouts et modifications. Les panneaux latéraux amovibles permettent un accès au routage de câble. Le boîtier permet un contrôle adapté de la température pour convenir à différents équipements réseau. Boîtier 12 U avec capacité de charge de max. 113,4 kg, noir.

Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


