Panduit - Paroi de séparation de goulotte;PVC gris clair;50mmx6pieds (1,8m); Cdt.6pieds - D2H6

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Paroi de séparation de goulotte;PVC gris clair;50mmx6pieds (1,8m); Cdt.6pieds

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 45.4 mm

  • longueur - 1829 mm

  • modèle - unique

  • couleur - gris

  • type de fixation - encliquetable

Conditionnement

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983348787

Réf. Sonepar

00156034878

Réf. Fournisseur

D2H6

Marque

Panduit

hauteur:

45.4 mm

longueur:

1829 mm

modèle:

unique

couleur:

gris

type de fixation:

encliquetable

sans halogène:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

PVC

traitement de la surface:

autre

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Paroi de séparation de goulotte;PVC gris clair;50mmx6pieds (1,8m); Cdt.6pieds

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit