Panduit - Patch Cord, IndustrialNET, Cat5e, Shield - ISTPHCH1MBL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - 5E
type de câble - SF/UTP
longueur - 1 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983718863
Réf. Sonepar
00156371886
Réf. Fournisseur
ISTPHCH1MBL
Marque
Panduit
catégorie:
5E
type de câble:
SF/UTP
longueur:
1 m
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(8)
couleur de gaine:
noir
douille de protection contre le ployage:
sans
protection du levier d'arrêt:
Non
finition ignifugée:
Oui
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Oui
construction de câbles:
1x4
dimension AWG:
26
pays de fabrication:
COSTA RICA
Les Atouts de l'article:
Le cordon de raccordement protégé cat 5e IndustrialNet™ est construit avec un câble CM de qualité industrielle, 26 AWG, SF/UTP, à paire torsadée, toronné, avec des prises modulaires à cloison de qualité industrielle et des gaines de décharge de traction noires. Il est conçu pour prendre en charge les applications à haute flexibilité et est homologué pour les applications 600 V sur panneau ou sur machine où l'espace est partagé avec des câbles d'alimentation haute tension. Cordon de 1 mètre de long, coloris noir.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


