Panduit - Patch Panel, 48 Port, Modular Angled Flu - CPPA48FMWBLY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de jacks/coupleurs - 48
catégorie - autre
blindé - Non
nombre d'unités en hauteur (HE) - 2
couleur - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983036653
Réf. Sonepar
00156303665
Réf. Fournisseur
CPPA48FMWBLY
Marque
Panduit
nombre de jacks/coupleurs:
48
catégorie:
autre
blindé:
Non
nombre d'unités en hauteur (HE):
2
couleur:
noir
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
48
type de connecteur:
RJ45 8(8)
type de connexion:
autre
numéro RAL:
9005
mode de pose:
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
hauteur:
88.1 mm
largeur:
482.6 mm
profondeur:
118.2 mm
pays de fabrication:
MEXIQUE
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


