Panduit - Patch Panel, 48 Port, Modular, Black - CPP48WBLY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de jacks/coupleurs - 48
catégorie - autre
blindé - Non
nombre d'unités en hauteur (HE) - 2
couleur - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983036608
Réf. Sonepar
00156303660
Réf. Fournisseur
CPP48WBLY
Marque
Panduit
nombre de jacks/coupleurs:
48
catégorie:
autre
blindé:
Non
nombre d'unités en hauteur (HE):
2
couleur:
noir
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
48
type de connecteur:
RJ45 8(8)
type de connexion:
autre
numéro RAL:
9005
mode de pose:
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
hauteur:
88.1 mm
largeur:
482.6 mm
profondeur:
22.4 mm
Les Atouts de l'article:
Le panneau de brassage modulaire pour plaques frontales Mini-Com™ peut accueillir jusqu'à 48 modules Mini-Com pour des applications non blindées de 2 U et est monté dans des racks et armoires de 483 mm et 584 mm. Le panneau offre un accès par l'avant, peut être identifié avec des étiquettes adhésives et est noir.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


