🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Panduit - Patch Panel, 48 Port, Modular Snap In, B - CPPL48WBLY

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de jacks/coupleurs - 48

  • catégorie - autre

  • blindé - Non

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 2

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983036868

Réf. Sonepar

00156303686

Réf. Fournisseur

CPPL48WBLY

Marque

Panduit

nombre de jacks/coupleurs:

48

catégorie:

autre

blindé:

Non

nombre d'unités en hauteur (HE):

2

couleur:

noir

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

48

type de connecteur:

RJ45 8(8)

type de connexion:

autre

numéro RAL:

9005

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

hauteur:

88.1 mm

largeur:

482.6 mm

profondeur:

22.4 mm

Patch Panel, 48 Port, Modular Snap In, B

Les Atouts de l'article:

Le panneau de brassage modulaire à plaque frontale Mini-Com™ peut recevoir jusqu'à 48 modules Mini-Com pour applications non blindées en 2 U et des embases pour racks et armoires de 48 et 58 cm. Le panneau offre un accès par l'avant, inclut des poches à étiquettes pour une identification facile et est noir.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit