Panduit - Patch Panel Kit, 24 Port, Cat 6A TG Styl - CPPKL6ATG24WBL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de jacks/coupleurs - 24
catégorie - 6A (TIA)
blindé - Non
nombre d'unités en hauteur (HE) - 1
couleur - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983587124
Réf. Sonepar
00156358712
Réf. Fournisseur
CPPKL6ATG24WBL
Marque
Panduit
nombre de jacks/coupleurs:
24
catégorie:
6A (TIA)
blindé:
Non
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
couleur:
noir
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
24
type de connecteur:
RJ45 8(8)
type de connexion:
autre
numéro RAL:
9005
mode de pose:
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
hauteur:
43.7 mm
largeur:
482.6 mm
profondeur:
27.9 mm
Les Atouts de l'article:
Le kit de panneau de brassage modulaire Mini-Com™ inclut 24 modules jack pour des applications non blindées avec cadre de montage de catégorie 6A TG Mini-Com, mesure 1 U et est monté dans des racks et armoires de 483 mm et 584 mm. Le panneau offre un accès par l'avant, inclut des poches à étiquettes pour une identification facile et est noir.

Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


