Non retournable

Panduit - Patchrunner 2 End Panel for 84" High (21 - PR2VEPWH

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Patchrunner 2 End Panel for 84" High (21

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • largeur - 41 mm

  • hauteur - 2131.1 mm

  • profondeur - 420...420 mm

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056361737

Réf. Sonepar

00156012799

Réf. Fournisseur

PR2VEPWH

Marque

Panduit

matériau:

acier

largeur:

41 mm

hauteur:

2131.1 mm

profondeur:

420...420 mm

couleur:

blanc

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

9003

pays de fabrication:

MEXIQUE

Patchrunner 2 End Panel for 84" High (21

Les Atouts de l'article:

Le panneau final PatchRunner™ 2 ferme la fin de la rangée pour protéger le câblage tout en étant esthétique. Il est en métal avec des éléments de suspension pour accélérer l'installation et réduire les risques pour la sécurité. La conception en deux parties réduit la taille du carton pour faciliter le transport sur le site et réduire le risque d'endommagement. Panneau final de 45 U et de coloris blanc.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit