Non retournable

Panduit - PatchRunner2 Horizontal Front Only, 2RU, - PR2HF2

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - panneau de câblage

  • matériau - plastique

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 2

  • couleur - noir

  • largeur - 484 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056767096

Réf. Sonepar

00156676709

Réf. Fournisseur

PR2HF2

Marque

Panduit

modèle:

panneau de câblage

matériau:

plastique

nombre d'unités en hauteur (HE):

2

couleur:

noir

largeur:

484 mm

montage 482,6 mm (19 pouces):

Oui

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

PatchRunner2 Horizontal Front Only, 2RU,

Les Atouts de l'article:

Le guide-câble horizontal NetManager™ protège et organise le câblage du réseau optique et de cuivre dans un rack ou une armoire standard de 483 mm. Les ouvertures larges à l'avant peuvent accueillir des câbles Cat 6 et 6A, ce qui réduit le temps d'installation et les frais d'entretien. Il s'adapte en profondeur pour le montage affleurant avec les guide-câbles verticaux PatchRunner™ 2 et PatchRunner™ 2 renforcé. Guidage une face de 2 U avec capot avant magnétique à double charnière. Noir.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit