Panduit - PatchRunner2 Vertical Cable Manager and - PR2VSD06WH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
largeur - 152.4 mm
hauteur - 2131.1 mm
profondeur - 526.4...526.4 mm
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056450516
Réf. Sonepar
00156645051
Réf. Fournisseur
PR2VSD06WH
Marque
Panduit
matériau:
acier
largeur:
152.4 mm
hauteur:
2131.1 mm
profondeur:
526.4...526.4 mm
couleur:
blanc
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
9003
pays de fabrication:
MEXIQUE
Les Atouts de l'article:
Le guide-câble vertical PatchRunner™ 2 allie une polyvalence et des capacités à très haute densité, ce qui permet de libérer un espace précieux au sol. Entièrement préassemblé, le guide-câble permet de réduire les frais totaux. Le guidage deux faces présente une structure en métal ainsi que des bandes en plastique moulé, et inclut une porte métallique pleine longueur à double charnière avec fermeture par pression. Le guide-câble comporte 45 U et mesure 152,4 mm de large. Coloris : blanc.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


