Panduit - PATCHRUNNER2 VERTICAL MANAGER AND DOOR, - PR2VFD08

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
largeur - 203.2 mm
hauteur - 2131.1 mm
profondeur - 304.5...304.5 mm
couleur - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056369146
Réf. Sonepar
00156012815
Réf. Fournisseur
PR2VFD08
Marque
Panduit
matériau:
acier
largeur:
203.2 mm
hauteur:
2131.1 mm
profondeur:
304.5...304.5 mm
couleur:
noir
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
9005
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
Le guide-câble vertical PatchRunner™ 2 allie une polyvalence et des capacités à très haute densité, ce qui permet de libérer un espace précieux au sol. Entièrement préassemblé, le guide-câble permet de réduire les frais totaux. Le guidage une face présente une structure en métal ainsi que des bandes en plastique moulé, et inclut une porte métallique pleine longueur à double charnière avec fermeture par pression. Le guide-câble comporte 45 U et mesure 203,2 mm de large. Coloris : noir.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


