Panduit - PATCHRUNNER2 VERTICAL MANAGER AND DOORS, - PR2VD0679

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
largeur - 152.4 mm
hauteur - 2003.4 mm
profondeur - 526.4...526.4 mm
couleur - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056394124
Réf. Sonepar
00156012783
Réf. Fournisseur
PR2VD0679
Marque
Panduit
matériau:
acier
largeur:
152.4 mm
hauteur:
2003.4 mm
profondeur:
526.4...526.4 mm
couleur:
noir
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
9005
pays de fabrication:
MEXIQUE
PATCHRUNNER2 VERTICAL MANAGER AND DOORS,
Les Atouts de l'article:
Le guide-câble vertical PatchRunner™ 2 allie une polyvalence et des capacités à haute densité, ce qui permet de libérer un espace précieux au sol. Entièrement préassemblé, le guide-câble permet de réduire les frais totaux. Le guidage deux faces présente une structure en métal ainsi que des bandes en plastique moulé, et inclut deux portes métalliques pleine longueur à double charnière avec fermeture par pression. Le guide-câble comporte 42 U et mesure 152,4 mm de large. Coloris : noir.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Les Atouts de l'article:
Le guide-câble vertical PatchRunner™ 2 allie une polyvalence et des capacités à haute densité, ce qui permet de libérer un espace précieux au sol. Entièrement préassemblé, le guide-câble permet de réduire les frais totaux. Le guidage deux faces présente une structure en métal ainsi que des bandes en plastique moulé, et inclut deux portes métalliques pleine longueur à double charnière avec fermeture par pression. Le guide-câble comporte 42 U et mesure 152,4 mm de large. Coloris : noir.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


