Non retournable

Panduit - PATCHRUNNER2 VERTICAL MANAGER AND DOORS, - PR2VD0896

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - PATCHRUNNER2 VERTICAL MANAGER AND DOORS,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • largeur - 203.2 mm

  • hauteur - 2435.2 mm

  • profondeur - 526.4...526.4 mm

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056394285

Réf. Sonepar

00156012787

Réf. Fournisseur

PR2VD0896

Marque

Panduit

matériau:

acier

largeur:

203.2 mm

hauteur:

2435.2 mm

profondeur:

526.4...526.4 mm

couleur:

noir

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

9005

pays de fabrication:

MEXIQUE

PATCHRUNNER2 VERTICAL MANAGER AND DOORS,

Les Atouts de l'article:

Le guide-câble vertical PatchRunner™ 2 allie une polyvalence et des capacités à haute densité, ce qui permet de libérer un espace précieux au sol. Entièrement préassemblé, le guide-câble permet de réduire les frais totaux. Le guidage deux faces présente une structure en métal ainsi que des bandes en plastique moulé, et inclut deux portes métalliques pleine longueur à double charnière avec fermeture par pression. Le guide-câble comporte 52 U et mesure 203,2 mm de large. Coloris : noir.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit