Panduit - PATCHRUNNER2 VERTICAL MANAGER AND DOORS, - PR2VD0896WH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
largeur - 203.2 mm
hauteur - 2435.2 mm
profondeur - 526.4...526.4 mm
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056396180
Réf. Sonepar
00156639618
Réf. Fournisseur
PR2VD0896WH
Marque
Panduit
matériau:
acier
largeur:
203.2 mm
hauteur:
2435.2 mm
profondeur:
526.4...526.4 mm
couleur:
blanc
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
9003
pays de fabrication:
MEXIQUE
Les Atouts de l'article:
Le guide-câble vertical PatchRunner™ 2 allie une polyvalence et des capacités à haute densité, ce qui permet de libérer un espace précieux au sol. Entièrement préassemblé, le guide-câble permet de réduire les frais totaux. Le guidage deux faces présente une structure en métal ainsi que des bandes en plastique moulé, et inclut deux portes métalliques pleine longueur à double charnière avec fermeture par pression. Le guide-câble comporte 52 U et mesure 8 pouces de large. Coloris : blanc.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


