Non retournable

Panduit - PE2V, 6" Wide, Back Bone Panel, Set of 6 - PE2V06BBP

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de la partie supérieure - 29 mm

  • longueur - 482 mm

  • type de fixation - encliqueté

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé en continu et revêtu

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056900615

Réf. Sonepar

00156690061

Réf. Fournisseur

PE2V06BBP

Marque

Panduit

largeur de la partie supérieure:

29 mm

longueur:

482 mm

type de fixation:

encliqueté

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu et revêtu

couleur:

autre

épaisseur de matériau:

1.5 mm

adapté à un caniveau de câble:

Non

adapté à un caniveau à grille:

Non

adapté à une échelle de câble:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

numéro RAL:

9005

pays de fabrication:

MEXIQUE

PE2V, 6" Wide, Back Bone Panel, Set of 6

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit