Panduit - PE2V, 8" Wide, Back Bone Panel, Set of 6 - PE2V08BBP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de la partie supérieure - 31 mm
longueur - 482 mm
type de fixation - encliqueté
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé en continu et revêtu
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056900622
Réf. Sonepar
00156690062
Réf. Fournisseur
PE2V08BBP
Marque
Panduit
largeur de la partie supérieure:
31 mm
longueur:
482 mm
type de fixation:
encliqueté
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé en continu et revêtu
couleur:
autre
épaisseur de matériau:
1.5 mm
adapté à un caniveau de câble:
Non
adapté à un caniveau à grille:
Non
adapté à une échelle de câble:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
numéro RAL:
9005
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


