Panduit - PE2V Cable Manager - 10" Wide - Single S - PE2VFD10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
largeur - 254 mm
hauteur - 2131.1 mm
profondeur - 415...415 mm
couleur - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056666535
Réf. Sonepar
00156666653
Réf. Fournisseur
PE2VFD10
Marque
Panduit
matériau:
acier
largeur:
254 mm
hauteur:
2131.1 mm
profondeur:
415...415 mm
couleur:
noir
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
9005
pays de fabrication:
CHINE
PE2V Cable Manager - 10" Wide - Single S
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


