Panduit - PE2V Cable Manager - 12" Wide - Double S - PE2VD12

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • largeur - 305 mm

  • hauteur - 2.13 mm

  • profondeur - 680...680 mm

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056579125

Réf. Sonepar

00156657912

Réf. Fournisseur

PE2VD12

Marque

Panduit

matériau:

acier

largeur:

305 mm

hauteur:

2.13 mm

profondeur:

680...680 mm

couleur:

noir

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

9005

pays de fabrication:

CHINE

PE2V Cable Manager - 12" Wide - Double S

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit