Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Panduit - PE2V Cable Manager - 12" Wide - Single S - PE2VFD1296

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • largeur - 304.8 mm

  • hauteur - 2435.9 mm

  • profondeur - 415...415 mm

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056666597

Réf. Sonepar

00156666659

Réf. Fournisseur

PE2VFD1296

Marque

Panduit

matériau:

acier

largeur:

304.8 mm

hauteur:

2435.9 mm

profondeur:

415...415 mm

couleur:

noir

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

9005

PE2V Cable Manager - 12" Wide - Single S

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit