Panduit - PE2V Cable Manager - 6" Wide - Single Do - PE2VSD0696WH

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • largeur - 152.4 mm

  • hauteur - 2435.9 mm

  • profondeur - 680.7...680.7 mm

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056710719

Réf. Sonepar

00156671071

Réf. Fournisseur

PE2VSD0696WH

Marque

Panduit

matériau:

acier

largeur:

152.4 mm

hauteur:

2435.9 mm

profondeur:

680.7...680.7 mm

couleur:

blanc

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

9003

pays de fabrication:

MEXIQUE

PE2V Cable Manager - 6" Wide - Single Do

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit