Panduit - PE2V Cable Manager - 8" Wide - Single Do - PE2VSD0896

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
largeur - 203.2 mm
hauteur - 2435.9 mm
profondeur - 680.7...680.7 mm
couleur - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056710689
Réf. Sonepar
00156671068
Réf. Fournisseur
PE2VSD0896
Marque
Panduit
matériau:
acier
largeur:
203.2 mm
hauteur:
2435.9 mm
profondeur:
680.7...680.7 mm
couleur:
noir
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
9005
pays de fabrication:
MEXIQUE
PE2V Cable Manager - 8" Wide - Single Do
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


