Non retournable

Panduit - PE2V Top Cap, 6" Width, 36" Depth, White - PE2V0636TCWH

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de la partie supérieure - 152.4 mm

  • longueur - 709.3 mm

  • type de fixation - à visser

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056901421

Réf. Sonepar

00156690142

Réf. Fournisseur

PE2V0636TCWH

Marque

Panduit

largeur de la partie supérieure:

152.4 mm

longueur:

709.3 mm

type de fixation:

à visser

matériau:

acier

traitement de la surface:

autre

couleur:

blanc

épaisseur de matériau:

173.7 mm

adapté à un caniveau de câble:

Non

adapté à un caniveau à grille:

Non

adapté à une échelle de câble:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

numéro RAL:

9003

pays de fabrication:

MEXIQUE

PE2V Top Cap, 6" Width, 36" Depth, White

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit