Panduit - Plaque identification inox 304;4 trous;44x19x0.25mm;compat MIM;Cdt 100(sachet) - MMP172-C

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Plaque identification inox 304;4 trous;44x19x0.25mm;compat MIM;Cdt 100(sachet)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • longueur - 19.1 mm

  • largeur - 44 mm

  • type - à paroi moyenne

  • crantage - sans

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Plaques d'identification en acier inoxydable

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983369294

Réf. Sonepar

00156036929

Réf. Fournisseur

MMP172-C

Réf. Commerciale

Panduit

modèle:

autre

longueur:

19.1 mm

largeur:

44 mm

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

acier inoxydable

couleur:

autre

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

Plaque identification inox 304;rectangulaire;4 trous;44x19x0.25mm;compatible embosseuse MIM;Cdt 100(sachet)

Les Atouts de l'article:

Plaque d'identification, quatre trous, acier inoxydable 304, 1,72" x 75".