Non retournablenouveau

Panduit - Plastic Tray Liner for 24" & 6" H x 12" - PWBPTL24-6X12WH

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Plastic Tray Liner for 24" & 6" H x 12"

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - COSTA RICA

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056901537

Réf. Sonepar

00156690153

Réf. Fournisseur

PWBPTL24-6X12WH

Marque

Panduit

pays de fabrication:

COSTA RICA

Plastic Tray Liner for 24" & 6" H x 12"

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit