Non retournablenouveau

Panduit - Plastic Tray Liner for 36" & 6" H x 24" - PWBPTL36-6X24WH

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Plastic Tray Liner for 36" & 6" H x 24"

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - COSTA RICA

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056901889

Réf. Sonepar

00156690188

Réf. Fournisseur

PWBPTL36-6X24WH

Marque

Panduit

pays de fabrication:

COSTA RICA

Plastic Tray Liner for 36" & 6" H x 24"

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit