Panduit - Pneumatic Energy Lockout Device, 3.5"x0. - PSL-PEL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - dispositif de verrouillage
matériau - acier
longueur totale - 88.9 mm
pays de fabrication - COSTA RICA
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983449477
Réf. Sonepar
00156044947
Réf. Fournisseur
PSL-PEL
Marque
Panduit
type d'accessoire/pièce détachée:
dispositif de verrouillage
matériau:
acier
longueur totale:
88.9 mm
pays de fabrication:
COSTA RICA
Pneumatic Energy Lockout Device, 3.5"x0.
Les Atouts de l'article:
Dispositif de verrouillage à énergie pneumatique, diamètre 3,50" (88,9 mm) x épaisseur 0,10" (2,5 mm).
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Les Atouts de l'article:
Dispositif de verrouillage à énergie pneumatique, diamètre 3,50" (88,9 mm) x épaisseur 0,10" (2,5 mm).
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit