Panduit - Pneumatic Ferrule Crimping Tool for 26 - - CTFP-40

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Pneumatic Ferrule Crimping Tool for 26 -

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - embouts de câble

  • section transversale - 0.25...4 mm²

  • longueur - 200 mm

  • forme de compression - compression trapézoïdale

  • finition/actionnement - tête de sertissage hydraulique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056669697

Réf. Sonepar

00156666969

Réf. Fournisseur

CTFP-40

Marque

Panduit

adapté à:

embouts de câble

section transversale:

0.25...4 mm²

longueur:

200 mm

forme de compression:

compression trapézoïdale

finition/actionnement:

tête de sertissage hydraulique

inserts interchangeables:

Non

plage AWG:

12...24

avec retour automatique:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Pneumatic Ferrule Crimping Tool for 26 -

Les Atouts de l'article:

Le CTFP-40 est une presse pour paillasse de sertissage à embout pneumatique pour embouts desserrés n° 24 – n° 12 AWG (0,25 – 4 mm2) Son faible encombrement, l'actionnement par pédale et la conduite d'air spiralée permettent une installation polyvalente et pratique. La course de sertissage rapide et le conteneur à embout ouvert intégré en font également une solution de sertissage efficace.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit