Panduit - PoE Extenders, 1 port Transmitter Box - POEXTX1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
norme de transmission - Ethernet
puissance max. PoE - 25.96 W
nombre de ports PoE - 1
mode de pose - support mural
type de tension - DC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056578562
Réf. Sonepar
00156657856
Réf. Fournisseur
POEXTX1
Marque
Panduit
norme de transmission:
Ethernet
puissance max. PoE:
25.96 W
nombre de ports PoE:
1
mode de pose:
support mural
type de tension:
DC
tension d'entrée:
37...55 V
largeur:
89.2 mm
hauteur:
50.3 mm
profondeur:
1.01 mm
pays de fabrication:
CANADA
Les Atouts de l'article:
Le kit d'extension PoE avec boîtier transmetteur 1 port fait partie de la gamme de solutions d'extension PoE de Panduit.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


