Non retournable

Panduit - Polishing Pad And Plate 85 Durometer - FLCPAD

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Polishing Pad And Plate 85 Durometer

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à une prise BNC - Non

  • adapté à une prise de compression F - Non

  • avec cliquet de sécurité - Non

  • avec dispositif de coupe - Non

  • avec fonction de dénudage - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983987306

Réf. Sonepar

00156398730

Réf. Fournisseur

FLCPAD

Marque

Panduit

adapté à une prise BNC:

Non

adapté à une prise de compression F:

Non

avec cliquet de sécurité:

Non

avec dispositif de coupe:

Non

avec fonction de dénudage:

Non

adapté à une prise D-Sub:

Non

adapté à une prise F:

Non

adapté à LSA-Plus:

Non

adapté à une prise RJ:

Non

adapté à un connecteur de courant faible:

Non

adapté à une prise ST:

Non

adapté à une prise SC:

Non

adapté à une prise SMA:

Non

adapté à une prise LC:

Non

adapté à une prise MT-RJ:

Non

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Polishing Pad And Plate 85 Durometer

Les Atouts de l'article:

Le tampon et la plaque de polissage à duromètre 85 sont utilisés dans le cadre du processus de finition de fibre optique à polissage sur site.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit