Panduit - Polyester Adhesive Label, 4" W x 2" H, W - C200X400A51

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
auto-adhésif - Oui
inscription - avec inscription
couleur - multicolore
longueur - 101.6 mm
transparent - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983616206
Réf. Sonepar
00156361620
Réf. Fournisseur
C200X400A51
Marque
Panduit
auto-adhésif:
Oui
inscription:
avec inscription
couleur:
multicolore
longueur:
101.6 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
50.8 mm
hauteur:
101.6 mm
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
Étiquette d’avertissement danger électrique découpées, 4,00" x 2,00" (101,6mm x 50,8mm), en-tête avertissement, polyester adhésif, en-tête orange et noir/blanc, 250 étiquettes/rouleau, 1 rouleau/paquet.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


